DESCO
ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金
ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。
Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
用途
軟銅線等の切断に。
仕様
切断能力(AWG):39~30
トラスコ品番
412-9493
材質
タングステン合金
全長(mm)
115
先端形状
ミニオーバルヘッド、フラッシュ
仕上
金ネジで研磨
切断能力(mm)軟銅線
0.08~0.25
硬度HRC
66-68
グリップタイプ
スタンダード(ショート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65316854
5312W
¥
34,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください