ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ

ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ - DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ - DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ - DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ - DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ - DESCO

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。
狭い領域でのカットが可能です。
ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。
デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。
バリのない非常に平らなカットです。
高品質の米国炭素鋼製です。
ステンレス鋼の板ばねです。
ESDセーフクッショングリップです。
高周波焼入れされた刃先です。

用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653168005070
28,290
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする