ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃

ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 - DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 - DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 - DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 - DESCO

タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。
高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。
ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。
クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。

用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653168455212T
33,920
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする