ストッカー

ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)ストッカー - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅79.6×奥行44.5×高さ90cm
開き戸内寸(約):幅49.3×奥行41×高さ78.1cm
製品重量(約):33.6kg
耐荷重(約):天板30kg、棚板10kg/枚、底板10kg、引出し5kg/1杯
主材:【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、【その他板材】プリント紙化粧繊維板、【引出しの一部】アクリル樹脂
お客様組立品

幅(mm)796質量(kg)33.6ホワイト高さ(mm)900奥行(mm)445内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317299GEM-04
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする