曜日別特売

クランプフォーセップ

クランプフォーセップ - スミス(SMITH LTD.)クランプフォーセップ - スミス(SMITH LTD.)

*フックを外す *バーブをつぶす *ラインをカット *アイオープナーで開ける

用途魚のフック外しに便利なフォーセップです。使用用途が大幅に拡がり、ロックはグリップを握り込むことで行えますのでグローブ着用時も使用可能です!材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65323800スモール120
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
65323809ラージ140
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする