曜日別特売

ステップ・イージー3段

ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー3段 - AIS (エイ・アイ・エス)
ステップ数(段)3材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)ブラック仕様完成品幅(mm)410質量(kg)5.1高さ(mm)1000(床~ステップ:1段目235/天板450・660)奥行(mm)785耐荷重(kg)約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ステップ数(段)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317256SE-41101000(床~ステップ:1段目235/天板450・660)3約805.1
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,900/税込¥4,290
北海道地方1¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする