フルネス
スリムロールスクリーン
従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
遮光3級で防炎加工(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)もほどこしております。
用途
ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリム
タイプ
安眠
取付方式
ビス止め
高さ(cm)
180
内容量
1本
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所(10mm以上)であることをご確認の上、取り付けてください。
※取り付け決めブラケットの止め位置に付属の木ネジでブラケットを固定してください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322226
L3330
アーバンピンク
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322235
L3331
ディープブルー
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322244
L3332
レザーブラウン
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322260
L3333
ダンディーグリーン
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322269
L3334
アーバンピンク
80
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322278
L3335
ディープブルー
80
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322287
L3336
レザーブラウン
80
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322296
L3337
ダンディーグリーン
80
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322305
L3338
アーバンピンク
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322314
L3339
ディープブルー
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322330
L3340
レザーブラウン
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322339
L3341
ダンディーグリーン
90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322348
L3342
アーバンピンク
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322357
L3343
ディープブルー
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322366
L3344
レザーブラウン
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322375
L3345
ダンディーグリーン
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。