SPHERELIGHT(スフィアライト)
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
色
ホワイト
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
DC12専用
色温度(K)
6000
冷却装置
流体軸受ファン
明るさ(Lm)
2500
内容量
1個
注意
※保証期間:3年保証。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65334318
SLRPBH4060
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください