曜日別特売

バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)
サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500内容量1個
注意
※保証期間:3年保証。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334327SLRPBH4045
8,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする