曜日別特売

GUNSHIP(ガンシップ) 36SS

GUNSHIP(ガンシップ) 36SS - スミス(SMITH LTD.)GUNSHIP(ガンシップ) 36SS - スミス(SMITH LTD.)GUNSHIP(ガンシップ) 36SS - スミス(SMITH LTD.)GUNSHIP(ガンシップ) 36SS - スミス(SMITH LTD.)GUNSHIP(ガンシップ) 36SS - スミス(SMITH LTD.)

内蔵ウェイトに高比重タングステンを搭載させ、同サイズでも抜群の飛距離を誇ります。また、固定ウエイト低重心設定により、復元力と動きの反復を最大限に引き出し、アクションの質の上で超スローからハイスピードまで対応するハイレスポンスな動きを実現しています。また、スモールプラグでありがちな「少し重みを感じるけど、動いているかどうかが分からない?」と言った引き抵抗も、「ガンシップ」ではとても軽い引き心地で「コン、コン、コン」と言うより「カン、カン、カン」と言う感じぐらいに軽快にボディーを振っている動きが明確に伝わる手応えを感じる事ができるミノーです。アクションは切れ味の良いウォッブンロールで、振り幅はワイド系。また、よりクリアーの質感を出すために本体内のルームをスッキリさせ、本体側面のスケール(ウロコ柄)も意図的に入れてません。それだけ、クリアー系のカラーに拘りを持って取り組んだルアー「ガンシップ」です。

用途ベイトが浮き難い状況は、表層が波立つ時や雨などの影響で塩分濃度が薄い時など色々と考えられますが、メバル自体はベイトに連動して表層での反応が鈍くなっているだけで、水面下での捕食は活発に行われています。そんな状況下では、水面下を漂わしたり、わずかなリトリーブでアピールさせてステイする方法がより効果的で、サスペンドに近いスローシンキングのSSモデルの実力が存分に発揮されます。仕様●フック(#):14●レンジ(mm):3606.HGG質量(g)2.5タイプスローシンキング内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532558606.HGG
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする