CBマサムネ 155g アシストフック付

CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g アシストフック付 - スミス(SMITH LTD.)

伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。

用途センターバランスロングジグのCB.マサムネにアシストフック装着モデルが加わりました。フックを別途お買い求めいただなくてもパッケージから出してそのままご使用いただけます。多種多様なアシストフックがある中、どれを選んだら良いのかわからないという声にお応えしました。仕様●PEカラー:ブルー(根付糸を赤の収縮チューブで保護)●PE強度(Lb.):120●PE長(cm):2.5(エステル中芯あり)●フックサイズ(#):3/0●プレスリング(#):5(150Lb.相当)寸法(mm)185質量(g)155内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532465806.タチ06.タチ
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6532468522.シェルLピンクライン22.シェルLピンクライン
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532466713.フルレーザー13.フルレーザー
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
6532467618.レーザータチ18.レーザータチ
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする