曜日別特売

スリムロールスクリーン

スリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネス

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリムタイプ無地取付方式両面テープ高さ(cm)180内容量1本
注意
※この製品は強力な粘着シールで接着して取付ますので、取付場所が平らであることをご確認の上、十分な加圧をかけて取り付けてください。
※接着後、24時間以上で粘着シールの性能が十分に発揮できますので、24時間いないのスクリーン操作はおやめください。
※取付面のホコリ、汚れ、水分、油分などきれいに取り除いてから取り付けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321910L2185オレンジ60
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321919L2186アイボリー60
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321928L2187グリーン60
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321937L2188イエロー60
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321946L2189オレンジ80
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321955L2190アイボリー80
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321964L2191グリーン80
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321980L2192イエロー80
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321989L2193オレンジ90
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321998L2194アイボリー90
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322007L2195グリーン90
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322016L2196イエロー90
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322025L2197オレンジ120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322034L2198アイボリー120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322050L2199グリーン120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65322059L2200イエロー120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする