曜日別特売

リールオイル

リールオイル - スミス(SMITH LTD.)リールオイル - スミス(SMITH LTD.)
(1件のレビュー)

ベイトフィネスに最適な究極の超低粘度リールオイル。低フリクション性を武器にリールの回転性を極限まで向上させます。管理釣り場トーナメントで多用する高感度リールやアンダー1gを使用するフィネススピニングリールにも最適。

用途スピニングリール(管理釣り場やアジング等での超高感度リールのメインシャフト) ベイトキャスティングリール(ベイトフィネスリールのスプール軸受け) ワカサギ電動リールのスプール軸受け容量(g)3内容量1個
注意
※極度に回転性を重視したオイルの為、他のIOSオイルと比較して作動音や回転音が気になる場合があります。また他のIOSオイルと比較して耐久性が劣るため、頻繁な注油が必要になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326767IOS-007
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 釣りリール用
株式会社 岡本電器卸売・小売業

量が少ないので おおきいのが欲しいです。有れば すぐ 注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする