曜日別特売

CATV・BS・CSブースター

CATV・BS・CSブースター - マスプロ電工

衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。

用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下内容量1個
注意
※個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540255910BCBW30S-B
45,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする