タカ産業
ロープ-H フロート付PROストリンガー
*ホルダーでロープ長さも調節可能 *先端フロート付だからストリンガーをロープに引っ掛けて落下させることができます。 *ストリンガー5個付き。 *ホルダー+8mロープ付き。
用途
釣った魚をストレスかけず、水中で泳がせながらキープできます。
仕様
●ストリンガーサイズ(cm):7.5●ストリンガー数(個):5
ロープ長さ(m)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65401579
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください