無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ - SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ - SMC

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

適合機種
EXW1-BECAC
Air Management Hub
(EXA1-□)
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(17.53MB)取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※無線ベースと無線アダプタを接続する際は専用ケーブルが必要となります。
※ ご使用の際は、無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※ 付属品として設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は国別電波法対応表(カタログP48)をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403645EXW1-A11E米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコ以外の電波法認証取得国5~75ch
29,260
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65403654EXW1-A11N米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコを含む電波法認証取得国15~75ch
29,260
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする