無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル - SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル - SMC

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(17.53MB)取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※二次電池対応のケーブルはEXW1-AC001シリーズから選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403670EXW1-AC1-X1
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする