イワタツール
SPセンター60°コート付
材質
HSS
表面処理
TiCN
センター穴角(°)
60
内容量
1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
35
40
50
60
70
80
100
120
140
160
シャンク径(Φmm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
32
小径(Φmm)
選択してください
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36998622
60SPC9.0X32TICN
304-2499
160
32
9
¥
55,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998911
60SPC0.5X2TICN
277-7568
40
2
0.5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998936
60SPC0.8X3TICN
277-7576
35
3
0.8
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998954
60SPC1.0X3TICN
277-7584
35
3
1
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998963
60SPC1.5X4TICN
277-7592
40
4
1.5
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998981
60SPC2.0X6TICN
277-7606
50
6
2
¥
3,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
36999006
60SPC2.5X8TICN
277-7614
60
8
2.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36999024
60SPC3.0X10TICN
277-7622
70
10
3
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36999042
60SPC4.0X12TICN
277-7631
80
12
4
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36999067
60SPC5.0X16TICN
277-7649
100
16
5
¥
11,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36999085
60SPC6.0X20TICN
277-7657
120
20
6
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36999103
60SPC8.0X25TICN
277-7665
140
25
8
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください