曜日別特売

SPセンター90°超硬 ノンコート

SPセンター90°超硬 ノンコート - イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコート - イワタツール
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3699948790SPC6.0X20CB304-2502120206
58,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
3699996190SPC0.5X2CB277-80844020.5
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699998690SPC1.0X3CB277-80923531
7,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
3700000490SPC1.5X4CB277-81064041.5
7,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
3700002290SPC2.0X6CB277-81145062
10,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
3700004790SPC2.5X8CB277-81226082.5
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
3700006590SPC3.0X10CB277-813170103
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
3700008390SPC4.0X12CB277-814980124
24,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
3700010190SPC5.0X16CB277-8157100165
36,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする