タカ産業
21-K TSUKE PACK120
*漬け込みエサの水切りに大変便利! *ザル付きで、漬け込みエサに便利なセットです。
材質
本体・ザル:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
本体:120 フタ:50
耐冷温度(℃)
本体:-20 フタ:-30
外寸(cm)
W12.0×L8.6×H5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65402936
ツケパック
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください