タカ産業
A-1000 マイカリグ
*イカメタルゲームに最適! *ナマリスッテ+エギorスッテをプラスできるリグ! *枝糸移動式、夜光玉ビーズでアピール!
仕様
●入数(組):2●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):8
全長(cm)
152
内容量
1パック(2組×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403584
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください