タカ産業
A-1001 マイカ天秤リグ
*マイカゲームに最適! *エギ+スッテでマイカを攻略できるリグ。 *天秤仕掛けでエギの動きがよい。
仕様
●入数(組):1●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):12
全長(cm)
160
内容量
1パック(1組×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403575
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください