タカ産業
315-N ランディングネットRC
*スライド式でボートからの取り込みも便利。 *ラバーコーティングNET採用で針掛かりしにくい。
仕様
●柄部サイズ(cm):約77~121●網部サイズ(cm):46x46(深さ約27)
自重(g)
約490
網目(mm)
約5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403277
レッド
レッド
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65403286
ブルー
ブルー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください