タカ産業
TK-028 タコパラビラ オーロラミニ
*多量のオーロラフィルム使用でタコを誘い集めます! *驚くほどの集寄効果UP *タコエギ~タコテンヤまで使えます
仕様
タコベイト長(cm):約16
全長(cm)
約38
自重(g)
6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65402884
イエロー
イエロー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65402900
レッド
レッド
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください