曜日別特売

A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ)

A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) - タカ産業A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) - タカ産業A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) - タカ産業

*ロッドベルトの新ジャンル! *片手でパチッとワンタッチで簡単装着できます!

仕様対応元竿径(mm):13まで材質プラスチック入数(個)2自重(g)約6/個本体寸法(cm)約8×3.3×2.4内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403496BLACKBLACK
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
65403505GREEN LEMONGREEN LEMON
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする