曜日別特売

V-152 アシストフックカバー

V-152 アシストフックカバー - タカ産業V-152 アシストフックカバー - タカ産業

困っていたアシストフックの収納にとっても便利!

用途溝部分にフックを差し込みます。材質シリコンサイズ(cm)約 縦2x横1.5x0.8自重(g)約2(1個あたり)内容量1組(2個×1組)
注意
※*対応できないフックサイズがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403374-
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする