指先先芯入手袋

指先先芯入手袋 - ミドリ安全指先先芯入手袋 - ミドリ安全指先先芯入手袋 - ミドリ安全指先先芯入手袋 - ミドリ安全

手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。
軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。
手のひらはシリコンすべり止め加工です。
指先保護パーツは日本製です。

用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)厚さ(mm)2ブラックサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25耐荷重(t)約2滑り止め効果あり袖口仕様マジック式内容量1双
注意
※仕様の耐荷重と耐衝撃の数値は測定データに基づいており、保証値ではありません。
※本製品は指先の挟まれに対する保護性を重視した手袋ですが、完全に保護することを保証するものではありません。
※使用条件や現場環境により保護性能が異なります。
※事前に必ず作業に対する適正を確認してから使用して下さい。
※包装に記載されている”使用上の注意”をよくお読みいただき、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654039504043171000
4,250
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする