岩崎製作所
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り
用途
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様
ホース:型式適合品
取付方式
平織り
長さ(m)
20
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.9
金具
町野式
内容量
1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65406077
01AJH509MC00-A
AJ 50X20M 0.9 平
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65406129
01AJH609MC25-A
AJ 65X20M 0.9 平
65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください