曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。

長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
転送速度(MB/sec)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404424WD4005FFBXWD4005FFBXup to 2174
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
65404440WD8005FFBXWD8005FFBXup to 2354
オープン
78,980
86,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
65404449WD6005FFBXWD6005FFBXup to 2386
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする