LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライト セット

LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライト セット - PROMOTE(プロモート)

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。
長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
ストラップ付で携帯に便利。
明るさ700lm(全光束1mあたり)

用途
工事用の仮設LED照明。
誘導灯やエレベーター工事などに
仕様●増設用LED型式:PSL10M-EX●発光面:片面発光/単列LED●衝撃度等級(IK):10付属品スネークライト(10m)・電源コード・ストラップ質量(kg)1.4長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 120LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)700(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)内容量1セット
関連資料:(1.45MB)取扱説明書:(1.36MB)
注意
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5~40℃で使用する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404144PSL10M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65404144PSL10M65404160PSL10M-PROPSL10M LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート) 65404160LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セットPROMOTE(プロモート)1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする