曜日別特売

ペンケース

ペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイペンケース - セキセイ

インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。
花と植物をあしらった4つのデザイン。
ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。
マチ付だからペンもたっぷり入ります。
ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。

材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)85×5開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405185FP-1981-00パープル
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
65405194FP-1982-00ミモザイエロー
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65405210FP-1983-00マーガレットピンク
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65405219FP-1984-00ボタニカルシルバー
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする