曜日別特売

クリヤーファイル

クリヤーファイル - セキセイ

シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む
テンダーカラーのセパルクリヤーファイル。
シンプルながら機能性も備えた、使いやすいクリヤーファイル。
A4サイズが入るポケットは、しなやかなPP素材で摩擦も少なく書類の出し入れがスムーズ。
どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出す優しいカラー展開。
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット・名刺ポケット付。
背表紙用のタイトルシール・インデックスシール付。
20ポケット・30ポケット・40ポケットの3タイプ。

仕様●溶着式ポケット●インデックス&タイトルシール付材質【表紙】SEL-2822、2823(PP0.75mm厚)SEL-2824(PP0.8mm厚)【ポケット】IPP60ミクロン【タイトルシール】紙サイズA4-Sタイプタテ入れ内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405359SEL-2822-85縦307×横32×幅13ライトパープル20
420
379
417(税込)
5日以内出荷
65405350SEL-2822-36縦307×横32×幅13ミントグリーン20
420
取扱い終了
65405368SEL-2823-36縦307×横32×幅20ミントグリーン30
520
取扱い終了
65405377SEL-2823-85縦307×横32×幅20ライトパープル30
520
取扱い終了
65405386SEL-2824-36縦307×横32×幅24ミントグリーン40
640
取扱い終了
65405395SEL-2824-85縦307×横32×幅24ライトパープル40
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする