ライトフリーアルバムフレーム

ライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイライトフリーアルバムフレーム - セキセイ

上質な紙の風合いにこだわった表紙
ギフトにも最適な新しいライトフリーアルバム
表紙にL判写真が収容できるフォトフレーム付。
粘着力が軽い台紙なので、写真の貼り直しが簡単にできます。
専用台紙には直接文字が書き込めます。
台紙が増やせるビスタイプ。

仕様外ビス式、表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)、ライトフリー台紙8枚寸法(mm)【本体】縦181×横190×幅15【台紙】175×181【貼付有効サイズ】175×143内容量1冊
注意
※1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
※本製品はライトフリーアルバムS アルバムカフェ(XP-4508)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。
※スペア台紙の補充枚数は約15枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約23枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405596XP-5318-56マンダリン
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
65405605XP-5318-69グレージュ
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする