HOJO
木製はしご用横すべりキャスター
梯子を左右に動かしたい時に便利です
用途
横滑りキャスターセット
仕様
●適合はしご外幅(mm):380●適合はしご幅(mm):80●適合はしご立框(mm):20
内容量
1組
注意
※ご使用はメーカー木製梯子に限ります。適合サイズのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408588
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650