宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー - ダイケン

ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。

用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※雨の当らない屋内設置専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65413585TBX-D3L127-0649本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
189,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65413594TBX-D3L-B127-0659本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ブラック
189,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65413610TBX-D3N127-2266本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ステンカラー
352,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65413619TBX-D3N-B127-5319本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ブラック
352,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65413628TBX-D3S127-3843本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ステンカラー
321,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65413637TBX-D3S-B127-2196本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ブラック
321,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415186TBX-D3-SS2226-2150本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
389,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415195TBX-D3-SS2B226-2201本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
389,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415204TBX-D3-SS2N226-2208本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
421,000
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415220TBX-D3-SS2NB226-2169本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
421,000
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415229TBX-D3-SS3226-2160本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
410,000
309,800
340,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415238TBX-D3-SS3B226-1913本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
410,000
309,800
340,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415247TBX-D3-SS3N226-2173本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
442,000
339,800
373,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415256TBX-D3-SS3NB226-2212本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
442,000
339,800
373,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする