曜日別特売

アンパンマンすうじ パネルカーペット

アンパンマンすうじ パネルカーペット - 東リ

人気の高いアンパンマンと仲間たち。楽しく数字を覚えられるパネルカーペット。

寸法(mm)400×400パイル長(mm)5カットパイル密度1/10ゲージ 9.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)10内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408028AKPN-SET10
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする