曜日別特売

アンパンマン パネルカーペット

アンパンマン パネルカーペット - 東リアンパンマン パネルカーペット - 東リ

アタック270キャンパスファインと組み合わせて楽しく元気な空間に。

寸法(mm)400×400ケース質量(kg)1.7機能防炎、制電、家庭用、防ダニ加工、遮音3、遊び毛無し、手洗いOK、撥水防汚、床暖房対応密度1/10ゲージ 9.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆全厚(mm)10 (5 カットパイル)内容量1ケース(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408010AKP10-AK
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408019AKP9-KK
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする