東リ
タイルカーペット GA-100EM
エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
22
機能
防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚
密度
1/10ゲージ 13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
全厚(mm)
6.5 (3.5 ループパイル)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408055
GEM125
1箱(20枚)
-
¥
38,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408064
GEM149
1箱(20枚)
-
¥
38,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408080
GEM155
1箱(20枚)
-
¥
38,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408089
GEM163
1箱(20枚)
-
¥
38,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408098
GEM165
1箱(20枚)
-
¥
38,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69034476
GEM125
1箱(4枚)
-
¥
7,600
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034485
GEM149
1箱(4枚)
-
¥
7,600
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034501
GEM155
1箱(4枚)
-
¥
7,600
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034510
GEM163
1箱(4枚)
-
¥
7,600
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034519
GEM165
1箱(4枚)
-
¥
7,600
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189279
GEM165【ワケあり】
1箱(20枚)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
38,000
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください