GEM165【ワケあり】 タイルカーペット GA-100EM 東リ 72189279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイルカーペット GA-100EM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は関連資料・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
72189279
品番
GEM165【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
22
機能
防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚
密度
1/10ゲージ 13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5 (3.5 ループパイル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする