東リ
リアルデコ コーナー材
キレイながらの木目調コーナー材
長さ(mm)
2700
幅(mm)
20×20
厚さ(mm)
1.5
芯材
ABS樹脂
内容量
1ケース(3本)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65407337
WRC8261
オーク(樽)
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407346
WRC8265
ゼブラウッド
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407355
WRC8314
ノーチェ
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407364
WRC8323
アッシュ
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407380
WRC8325
オーク
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65407389
WRC8333
チェリー
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407398
WRC8342
ウォールナット
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407407
WRC8347
マホガニー
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407416
WRC8359
プリマベラ
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407425
WRC8363
ウォールナット
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407434
WRC8369
オーク
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください