ニチアス
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
用途
電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。
材質
ガラスヤーン
長さ(m)
30
全長(m)
30
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
114-4094
114-4095
114-4096
114-4097
114-4098
114-4099
114-4100
114-4101
114-4102
114-4104
114-4105
114-4106
114-4107
114-4108
114-4109
厚さ(mm)
2
2.5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65413777
8403-8-12
114-4095
2
8
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413786
8403-10-14
114-4096
2
10
14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413795
8403-12-16
114-4097
2
12
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413804
8403-14-18
114-4098
2
14
18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413820
8403-16-20
114-4099
2
16
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413829
8403-18-22
114-4100
2
18
22
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413838
8403-20-24
114-4101
2
20
24
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413847
8403-25-29
114-4102
2
25
29
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413856
8403-30-35
114-4104
2.5
30
35
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413865
8403-35-40
114-4105
2.5
35
40
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413874
8403-40-45
114-4106
2.5
40
45
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413890
8403-45-50
114-4107
2.5
45
50
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413899
8403-50-55
114-4108
2.5
50
55
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413908
8403-55-60
114-4109
2.5
55
60
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413917
8403-6-10
114-4094
2
6
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。