ニチアス
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性と耐熱性を備えています。
用途
蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料
材質
ガラスヤーン
使用温度範囲(℃)
~550
特性
柔軟性/耐熱性
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
呼び太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65413689
8402-3.2mm
114-3463
3.2
164
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413698
8402-4.8mm
114-3464
4.8
89
4.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413707
8402-6.4mm
114-3465
6.4
47
6.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413716
8402-9.6mm
114-3466
9.6
22
9.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413725
8402-12.7mm
114-3467
12.7
30
12.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
65413734
8402-15.9mm
114-3469
15.9
30
15.9
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413750
8402-19.1mm
114-3470
19.1
30
19.1
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413759
8402-22.2mm
114-3471
22.2
30
22.2
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65413768
8402-25.4mm
114-3472
25.4
30
25.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。