アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I”

アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I” - ニチアス

ガラスヤーンを製織した厚手の断熱用ガラスクロスにアルミ箔を接着加工したクロス材です。

用途輻射熱の遮断・油密性・水密性の要求される箇所に。トラスコ品番114-3438材質ガラスヤーン、アルミ軟質箔幅(mm)1000厚さ(mm)1.4長さ(m)30内容量1巻
注意
※100℃以上の使用条件下ではガラスクロスとアルミ箔の接着成分変化で剥離する可能性がありますので、保持処置を行ってください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654136648982-100-I
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする