NSK(ナカニシ)
フランス落し
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途
開戸用。
仕様
●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4
材質
亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム
全長(mm)
172
内容量
1個
注意
※取付ねじは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415579
DC-824M
379-3481
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65415588
DC-825M
379-3487
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。