EMERSON(エマーソン)
クルマのサーキュレーター
色
黒
質量(g)
950
消費電力(W)
3~13
コード長さ(m)
【電源】3/【コントローラ】2
ハネ径(cm)
約20(8インチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×125×315
電源コード(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65412124
EM-344
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった