星朋商工
エアコン工事用補助配管
狭い場所や先行配管施工時に便利です。
全品ガス漏れ検査済み。
片側フレア加工済
通常の2分×3分 20m配管と同じ断熱材を使用し結露を防止します。
用途
エアコン工事用部材
付属品
片側ハーフユニオン(ロウ付)
厚さ(mm)
断熱材肉厚:8×8
タイプ
難燃性仕様
長さ(m)
1
厚さ
断熱材:2分・3分=8mm
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409069
SHH-23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください