GTドライヴ ネジモグラセット

GTドライヴ ネジモグラセット - エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット - エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット - エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット - エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット - エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット - エンジニア

GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
グリーン/ブラック質量(g)256グリップ径(Φmm)38適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65411826DZ-74
5,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする