トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160(粘着テープ付)

トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160(粘着テープ付) - Igus(イグス)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。

用途
検査機。
医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ材質イグリデュールW160長さ(mm)1000厚さ(mm)0.71内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424706W160-T-005-0100-G-1M160-3911100
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425074W160-T-005-0020-G-1M160-390920
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425090W160-T-005-0050-G-1M160-391050
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする