Igus(イグス)
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途
充填機。
食品機械。
セット内容
イグリデュールA160製テープ
材質
イグリデュールA160
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424609
A160-T-005-0020-1M
160-3881
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424618
A160-T-005-0100-1M
160-3883
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424636
A160-T-005-0500-1M
160-3885
500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426350
A160-T-005-0050-1M
160-3882
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。