曜日別特売

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) - セントラルコンベヤースチールローラーコンベヤ(MMR1906型) - セントラルコンベヤースチールローラーコンベヤ(MMR1906型) - セントラルコンベヤー

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
機長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423349MMR1906-100210460-6671138100100020
49,300
37,000
40,700(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423358MMR1906-100215460-6680138100150020
74,400
55,875
61,463(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423367MMR1906-200210460-6698238200100020
52,500
39,375
43,313(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423376MMR1906-200215460-6701238200150020
79,200
59,500
65,450(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423385MMR1906-300210460-6710338300100013
56,500
42,375
46,613(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423394MMR1906-300215460-6728338300150013
85,200
64,000
70,400(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする